Micromètre de filetage sans touches 75-100 mm

Réf.: 422340 75-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 75 mm - 100 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ broche 6,5 mm
    Pas de broche 0,5 mm
    ⌀ tambour micrométrique 20 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 422340 75-100
    EAN / GTIN 4250099618389

    Description

    Exécution:

    Broche de mesure trempée et rectifiée, avec perçage pour touches de mesure. Tambour micrométrique chromé antireflet. Avec limiteur de couple à friction (accouplement à friction) et entraînement rapide. Isolation thermique du col de cygne.

    Utilisation:

    Pour la mesure rationnelle du ⌀ des flancs de filets extérieurs. Une paire de touches (mire et pointe) est adaptée à plusieurs pas. Condition: respecter l’angle de flanc à mesurer.

    Livraison:

    A partir de la réf. 25−50 avec 1 étalon de réglage 60°; sans touches pour filetage.

    Accessoire(s):

    Touches de mire et de pointe 421652.

    Remarque(s):

    Autres plages de mesure disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier