Micromètre avec faces de mesure prismatiques, Plage de mesure: 1-15mm

Réf.: 422300 1-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 66.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 1 mm - 15 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Angle de prisme 60 (3 pans) degré
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422300 1-15
EAN / GTIN 4946368009964
Réf. fabricant 114-101

Description

Exécution:

Avec faces de mesure prismatiques pour la mesure de pièces à usiner triangulaires et pentagonales. Col de cygne de mesure émaillé. Pas de la broche corrigé suivant l’angle de prisme.
3 points avec angle de prisme de 60°.

Utilisation:

Pour la mesure d’outils à 3 ou 5 dents (fraises, alésoirs).

Livraison:

Avec étalon de réglage.