{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Largeur lames de mesure | 0,75 mm | |
Longueur lames de mesure | 6,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203984 | |
Réf. fabricant | 421900 75-100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micromètre pour rainures 75-100 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 447.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 359.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 429.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Plage de mesure | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres |