Micromètre digital pour mesure de gorges, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421725 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 36.45 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 23.35 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
Graduation tambour micrométrique 1/50
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421725 0-25
EAN / GTIN 4062406063245
Réf. fabricant 421725 0-25

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.
Broche de mesure fixe

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.