{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 4 µm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Piles boutons | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421721 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063238 | |
Réf. fabricant | 421721 0-25 |