{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB; Interface RS232C | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 10 mm | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 4 µm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421683 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192058685 | |
Réf. fabricant | 4157030 |