Micromètre digital avec pointe de mesure 0-20 mm

Réf.: 421675 0-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 38.30 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 20 mm
    Interface Port USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 65
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 421675 0-20
    EAN / GTIN 4946368689166
    Réf. fabricant 342-271-30

    Description

    Exécution:

    L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier. Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 − 10 N.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

    Accessoire(s):

    Câble de données 497445.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange