Paire de touches pour micromètres de filetage 5,5-7 mm

Réf.: 421652 5,5-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 5,5 mm - 7 mm
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421652 5,5-7
EAN / GTIN 4946368016061
Réf. fabricant 126-806

Description

Exécution:

Avec angle de flanc de 60° pour la mesure de plusieurs pas avec une paire de touches (pointe et entaille). Pour filetages métriques et UN.

Adapté(s) pour:

Micromètres de filetage 421650 et 422340.

Remarque(s):

Touches pour filetages Whitworth sur demande.