Paire de touches pour micromètres de filetage 0,6-0,9 mm

Réf.: 421652 0,6-0,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,6 mm - 0,9 mm
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421652 0,6-0,9
EAN / GTIN 4946368016023
Réf. fabricant 126-802

Description

Exécution:

Avec angle de flanc de 60° pour la mesure de plusieurs pas avec une paire de touches (pointe et entaille). Pour filetages métriques et UN.

Adapté(s) pour:

Micromètres de filetage 421650 et 422340.

Remarque(s):

Touches pour filetages Whitworth sur demande.
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
    Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier