{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421650 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695761 | |
Réf. fabricant | 326-251-30 |