Micromètre de précision digital 0-25 mm

Réf.: 421608 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 36.45 /pcs.
  • CHF 23.35 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,0001 mm
Lecture 0 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,6 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,3 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
⌀ surfaces de mesure 3,2 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421608 0-25
EAN / GTIN 4946368639017
Réf. fabricant 293-130-10

Description

Exécution:

Micromètre digital de haute précision.
Broche précise avec codeur absolu.
Tambour à cliquet spécial pour une force de mesure constante 7−9 N.

Livraison:

Avec protection thermique pour minimiser l’influence de la température et 1 pile 081560 réf. CR2032.