Micromètre numérique HCT IP67 et Bluetooth 25-50 mm

Réf.: 421575 25-50
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 69.60 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme Norme usine
Plage de mesure 25 mm - 50 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 1 mm
Interface Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Exécution broche trempées et rectifiées
Hauteur des chiffres affichage LCD 12 mm
Commutation mesure relative/absolue oui
Métrologie numérique
Exécution surface de mesure Carbure
Nombre d'étalons de réglage 1
Emballage Boîte robuste
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421575 25-50
EAN / GTIN 4067263036661
Réf. fabricant 421575 25-50

Description

Exécution:

Micromètre IP67 HCT innovant avec Bluetooth 5.0 et grands chiffres de 12 mm sur affichage à fort contraste. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. La fonction d’arrêt automatique permet d’atteindre une très grande autonomie des piles. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure et chanfreinées. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n’importe quelle position.
Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2032.
1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier