Micromètre digital, Plage de mesure: 50-75mm

Réf.: 421571 50-75
Remise
475,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 74.10 /pcs.
  • CHF 40.40 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 2 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421571 50-75
EAN / GTIN 4946368716701
Réf. fabricant 293-147-30

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Très grand affichage LCD (7,5 mm). Le système «Function Lock» empêche tout déréglage intempestif du point zéro. Cliquet combiné (limitation du couple dans le tambour et l’entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support.

Avantage(s):

Réduction de la durée de mesure jusqu’à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. A partir de la réf. 25−50, 1 étalon de réglage.