Micromètre digital IP65 75-100 mm

Réf.: 421515 75-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.40 /pcs.
  • CHF 74.10 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 75 mm - 100 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 3 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421515 75-100
EAN / GTIN 4946368672939
Réf. fabricant 293-243-30

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863.
Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier.
Surfaces de mesure en carbure rapporté.
Exécution antichocs.
Broche de mesure trempée et rectifiée.
 

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange