Jeux de micromètres digital IP65 i-wi 0-100 mm

Réf.: 421330 0-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 247.00 /pcs.
  • CHF 288.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 100 mm
    Lecture commutable mm / pouces
    Interface Système radio i-wi MAHR
    Indice de protection IP IP 65
    Métrologie numérique
    Nombre de micromètres 4
    Nombre d'étalons de réglage 3
    Emballage Boîte robuste
    Application radio Logiciel du fabricant
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 4
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 421330 0-100
    EAN / GTIN 4059192058838
    Réf. fabricant 4157115

    Description

    Exécution:

    Micromètres 421325.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec étalons de réglage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange