{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421325 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058760 | |
Réf. fabricant | 4157101 |