{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421315 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058401 | |
Réf. fabricant | 4157012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre digital IP65 25-50 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 357.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 469.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,0001 | 0,0005 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Indice de protection IP | IP 65 | IP 67 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
⌀ broche | 6,5 | 6,5 |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |