Jeu de micromètres, Plage de mesure: 0-100mm

Réf.: 420800 0-100
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 146.00 /pcs.
  • CHF 258.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 4
Nombre d'étalons de réglage 3
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420800 0-100
EAN / GTIN 4946368661896
Réf. fabricant 102-911-40
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres 420500.