Grand micromètre graduation au 100e 25-150 mm

Réf.: 420770 25-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 185.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/100
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 25 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
⌀ broche 8 mm
Course de mesure broche 25 mm
⌀ tambour micrométrique 25 mm
Métrologie analogique
Nombre de touches de mesure 5
Nombre d'étalons de réglage 5
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420770 25-150
EAN / GTIN 4045197203892
Réf. fabricant 420770 25-150

Description

Exécution:

Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Blocage par levier de serrage. Grand tambour micrométrique avec graduation au 100ème et limiteur de couple à friction. Col de cygne de construction légère, émaillage martelé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop