Micromètre 0-25 mm

Réf.: 420540 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 38.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 25 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 2 µm
    ⌀ broche 6,35 mm
    ⌀ tambour micrométrique 18 mm
    Métrologie analogique
    Exécution surface de mesure Carbure rapporté
    Poids 0,3 kg
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 420540 0-25
    EAN / GTIN 4946368508535
    Réf. fabricant 102-701

    Description

    Exécution:

    Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
    Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.
    Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.
    Avec graduation de qualité.
    Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

    Livraison:

    A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.