{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 150 mm - 175 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 7 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 150-175 | |
EAN / GTIN | 2050001053121 | |
Réf. fabricant | 4134006 |