{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420200 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197203779 | |
Réf. fabricant | 420200 25-50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 36.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 84.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |