{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,02 mm | |
Longueur de la jauge | 6 mm | |
⌀ de la jauge | 1,5 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 50 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauges de profondeur |
Référence article | 418760 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927682 | |
Réf. fabricant | 418760 50 |