{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×4 mm | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418743 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629489 | |
Réf. fabricant | 418743 300 |