{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,07 mm | |
Interface | Port USB; Port Digimatic | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 250 mm | |
Section de la règle | 20×6 mm | |
Emballage | Etui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Réf. fabricant | 571-207-10 |