{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Autonomie | 26 000 h | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 12×3,5 mm | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Emballage | Etui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauges de profondeur |
Référence article | 418705 500 | |
EAN / GTIN | 4059192064754 |