Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données 200 mm

Réf.: 418704 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 25.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface Digimatic; Interface USB; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 12×3,5 mm
Emballage Etui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauges de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693

Description

Exécution:

Système de mesure moderne, économe en énergie. Glissières de guidage rodées. Avec Preset (préréglage) p. ex. pour mesures d’écartement avec touche 418630. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5mm, longueur 5mm.
Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.
Câble de données 498940.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop