Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 250mm

Réf.: 418697 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 30.05 /pcs.
  • CHF 25.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouces
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces Trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 15×4 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Réf. fabricant 00530448

Description

Exécution:

Grand affichage numérique de 11 mm, protection IP67, boîtier “Soft touch”, autonomie de 12000 heures, mise en veille après 10 min et arrêt automatique au bout de 2 h, interface TLC-TWIN, surface de mesure étagée de 4 mm de large.
Avec talon rotatif à 360° pour des opérations de mesure diverses.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Universelle pour mesures de profondeur, alésages, épaulements, largeurs et écarts.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier