Jauge de profondeur 200 mm

Réf.: 418000 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Epaulement de mesure a 5 mm
Epaulement de mesure b 7 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 8×3 mm
Emballage Etui
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418000 200
EAN / GTIN 4045197203588
Réf. fabricant 418000 200

Description

Exécution:

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.