Pied à coulisse 5 points Angle de prisme 108° 2-40 mm

Réf.: 417870 2-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 2 mm - 40 mm
    Lecture 0,05 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Graduation 1/20 mm
    Graduation 1/1000 pouce
    Erreur admissible 0,05 mm
    Métrologie analogique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Etui
    Type de produit Pied à coulisse 3 et 5 points

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 417870 2-40
    EAN / GTIN 4045197203533
    Réf. fabricant 417870 2-40

    Description

    Utilisation:

    Pour la mesure d’outils à 3 ou 5 dents.