{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 1 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
Interface | Port RS232C | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 417707 1000 |