Pied à coulisse d’atelier numérique de construction légère 1000 mm

Réf.: 415510 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 83.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / Inch

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 1 000 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / Inch
    Erreur admissible 0,08 mm
    Longueur de bec 150 mm
    ⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
    Métrologie numérique
    Poids 1,75 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 415510 1000
    EAN / GTIN 2050001060242
    Réf. fabricant 4112623

    Description

    Exécution:

    Pieds à coulisse d’atelier numériques de construction légère. Grand affichage digital. Avec pointes de mesure et guidage prismatique.
    Becs de mesure et pointes inoxydables, trempés et rectifiés. Plus léger et plus grande souplesse par guidage prismatique. Règle et coulisseau en aluminium. Plus léger de 50 %. Résistance à l’usure et aux rayures grâce à l’anodisation dure de la surface 1100 HV (identique à la céramique).

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange