{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 1 500 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation vernier mm/pouces | oui | |
Erreur admissible | 0,36 mm | |
Longueur de bec | 200 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 30 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Poids | 5,3 kg | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415196 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406584283 | |
Réf. fabricant | 415196 1500 |