Pied à coulisse numérique ABS 100 mm

Réf.: 412821 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 25.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 100 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
    Longueur de bec 30 mm
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Matériau boîtier Métal
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412821 100
    EAN / GTIN 4045197771780
    Réf. fabricant 412821 100

    Description

    Exécution:

    Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées.
    Système de mesure incrémental sans règle absolue.

    Livraison:

    Avec pile 081560 réf. LR44.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange