Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67 200 mm

Réf.: 412786 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 200 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
    Interface Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
    Indice de protection IP IP 67
    Molette oui
    Longueur de bec 50 mm
    Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Mise en veille oui
    Arrêt automatique oui
    Autonomie 12000 h
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Pile bouton
    Format international CR2032
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412786 200
    EAN / GTIN 7630041106312
    Réf. fabricant 00530322

    Description

    Exécution:

    Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface «Soft Touch».
    Avec molette.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange