{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Mise en veille | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Autonomie | 12000 h | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Format international | CR2032 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412785 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106299 | |
Réf. fabricant | 00530320 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 113.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,0005 pouce | 0,0005 pouce |
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Jauge de profondeur disponible | oui | oui |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |