{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 0,01 mm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Norme | Norme usine | |
Toutes les pièces | trempé | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
Plage de mesure | 150 mm | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412772 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057183 | |
Réf. fabricant | 4103374 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |