{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Molette | oui | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Mise en veille | oui | |
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Autonomie | 12000 heures | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Réf. fabricant | 00530143 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique TESA-CAL IP67 300 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 256.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 253.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 215.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Jauge de profondeur disponible | oui | oui | oui |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |