Pied à coulisse d’atelier en construction légère 1000 mm

Réf.: 412750 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 83.00 /pcs.
  • CHF 94.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 1 000 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 1/50 mm
Erreur admissible 0,08 mm
Blocage Vis de blocage en haut
Exécution pièces de lecture chromé mat
Exécution surface de mesure trempées
Longueur de bec 150 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Métrologie analogique
Surface anodisé dur
Poids 1,75 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412750 1000
EAN / GTIN 2050001060310
Réf. fabricant 4112303

Description

Exécution:

Pied à coulisse d’atelier de construction légère; avec pointes de mesure d’extérieur et guidage prismatique.Lecture sans parallaxe. Règle et coulisseau en aluminium. Plus léger de 50%. Résistance à l’usure et aux rayures grâce à l’anodisation dure de la surface 1100HV (identique à la céramique). Becs de mesure et pointes inoxydables, trempés et rectifiés. Vernier à graduation à fort contraste et échelle pour mesure intérieur. Course plus légère et plus précise du coulisseau.