Accessoires pour pieds à coulisse numériques 4,5 mm

Réf.: 412747 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Épaisseur de bec max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour épaisseur de bec max. 4,5 mm
Type de produit Pied à coulisse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412747 4,5
EAN / GTIN 4045197891587
Réf. fabricant 412747 4,5

Description

Exécution:

Accessoires pour pieds à coulisse numériques. Permettent la mesure de gorges, rainures et écarts d'alésages.

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse numériques avec plage de mesure > 150 mm ou épaisseur de bec jusqu’à 4,5 mm.

Livraison:

3 paires de touches de mesure avec disques gradués ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 paires de touches de mesure avec cône gradué ⌀ 9 mm, 60° et ⌀ 12 mm, 60°, 1 paire de touches de mesure avec cylindre gradué ⌀ 1,5×9 mm, 1 clé mâle coudée.
1 paire de supports pour touches de mesure, longs.