{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic | |
Longueur de bec | 50 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 8,5 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Autonomie | env. 3 ans | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412729 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002169 | |
Réf. fabricant | 4103018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique avec sortie de données 200 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 253.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Toutes les pièces | trempé | trempé |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | Réglage unique du point zéro |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | numérique | numérique |