Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données 200 mm

Réf.: 412680 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 22.55 /pcs.
  • CHF 12.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Longueur de bec 50 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412680 200
EAN / GTIN 4045197949356
Réf. fabricant 412680 200

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene. Surfaces de mesure finement rodées.

Avantage(s):

  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene.
  • Longue durée de vie des piles.
  • Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.
  • Nouveau design moderne.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.