Pied à coulisse numérique avec système AOS et sortie de données 150 mm

Réf.: 412642 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Technique de mesure de l'instrument de mesure: Procédé inductif électromagnétique
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 150 mm
    Lecture 0,01 mm
    Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,4
    Interface Interface USB; Interface Digimatic
    Longueur de bec 40 mm
    Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
    Technique de mesure de l'instrument de mesure Procédé inductif électromagnétique
    Autonomie 20000 h
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Pile bouton
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412642 150
    EAN / GTIN 4946368667928
    Réf. fabricant 500-161-30

    Description

    Exécution:

    Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
    • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
    • Faible consommation électrique (20000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. 357

    Accessoire(s):

    Câble de données 497080 et 497100 avec touche de données.
    Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange