Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Coffret en plastique MS150

Réf.: 412470 MS150

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement en mousse fraisé avec évidement oui
Matière Plastique
Longueur 258 mm
Largeur 98 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412470 MS150
Réf. fabricant 412470 MS150

Description

Exécution:

Logements en mousse fraisés avec évidements pour pied à coulisse, semelle de mesure de profondeur et pile de rechange.

Adapté(s) pour:

Verniers, pieds à coulisse à montre et numériques.

Adapté(s) pour:

Plage de mesure: 150 mm