Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Coffret en plastique MS300

Réf.: 412468 MS300

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement en mousse fraisé avec évidement oui
Matière Plastique
Longueur 425 mm
Largeur 165 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412468 MS300
Réf. fabricant 412468 MS300

Description

Exécution:

Logements en mousse fraisés avec évidements pour pied à coulisse, semelle de mesure de profondeur et pile de rechange.
Verrouillage frontal avec utilisation à une main.

Adapté(s) pour:

Verniers, pieds à coulisse à montre et numériques.

Adapté(s) pour:

Plage de mesure: 300 mm