Pied à coulisse à montre, Type: 150/02

Réf.: 412416 150/02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 12.55 /pcs.
  • CHF 22.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,6×1,7
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Jauge de profondeur forme carrée 3,6×1,7
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,02 mm
Tour 2 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Réf. fabricant 00510008

Description

Exécution:

Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.
Jauge de profondeur particulièrement étroite.
Lecture 1 mm sur le rail, 2/100 mm sur la montre.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.