{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Jauge de profondeur | forme carrée 4,8×1,7 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture (montre) | 0,01 mm | |
Tour | 1 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse | |
Type de produit | Pieds à coulisse à montre |
Référence article | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Réf. fabricant | 412350 150/01 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |