{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 300 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation chromée | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,08 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Guidage | Glissières surélevées | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Longueur pointes en croix | 22 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Etui | |
Poids | 355 g | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412101 300 | |
EAN / GTIN | 4946368110196 | |
Réf. fabricant | 530-115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse 300 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 139.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 210.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
Blocage | Vis de blocage en haut | Vis de blocage en haut | Vis de blocage en haut |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Emballage | Etui | Etui | Étui |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Ecart de mesure E MPE | ±0,08 | ±0,08 | ±0,05 |