{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation chromée | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
⌀ jauge de profondeur | 1,6 mm | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410640 150 | |
EAN / GTIN | 4045197304001 | |
Réf. fabricant | 410640 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse sans parallaxe avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 77.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 79.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Toutes les pièces | trempé | trempé |
Blocage | Vis de blocage en haut | Blocage instantané |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 40 mm | 40 mm |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |