{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation chromée | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Guidage | Glissières surélevées | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Longueur pointes en croix | 17 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Surface de mesure | Surfaces de mesure en carbure rapporté | |
Emballage | Etui | |
Poids | 145 g | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410300 150HM | |
EAN / GTIN | 4946368110400 | |
Réf. fabricant | 530-320 |